text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X8

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Padrões

NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 24520.060.008
EAN 8715492630858
UBB 950353118934
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se