text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X25

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 25
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24520.060.025
EAN 8715492630926
UBB 950353119437
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se