text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M5X90

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 90
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3

Padrões

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.050.090
EAN 8715494509077
UBB 500621767432
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se