text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M5X80

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 80
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 24520.050.080
EAN 8715492630834
UBB 950353118777
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se