text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M12X30

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.120.030
EAN 8715492631527
UBB 950353123215
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se