text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M12X20

Referência 24520.120.020
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Comprimento (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Classe 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3

Padrões

ASME B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24520.120.020
EAN 8715492631503
UBB 950353123058
UNSPSC 31161504