text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X35

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 35
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.5

Padrões

ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Números do artigo

Referência 24520.100.035
EAN 8715492631398
UBB 950353122308
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se