text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X6

  1. Ref. artigo 51120.020.006
  2. EAN 8715492270788
  3. UBB 950353256536
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M2
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 70
Encaixe Fenda
Informação complementar împachetare mare
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Métrica
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.3
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.5
  1. Download modelo CAD