text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,3X10

  1. Ref. artigo 51120.023.010
  2. EAN 8715494119078
  3. UBB 500571321800
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 1.000
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M2,3
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 70
Encaixe Fenda
Informação complementar împachetare mare
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Métrica
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.4
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6
  1. Download modelo CAD