text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN ≈84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X6

  1. Ref. artigo 56410.040.006
  2. EAN 8715492862617
  3. UBB 950353318187
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 6.6
Cor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN ≈84
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1