text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X12

  1. Ref. artigo 56420.050.012
  2. EAN 8715492863225
  3. UBB 950353323377
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 6.6
Cor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
BS ≈4183
ISO ≈1580
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2