text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M8X20

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 20
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4.8
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9

Padrões

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24640.080.020
EAN 8715492637833
UBB 950353636620
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se