text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M6X50

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Padrões

BS 4183
NF E25-128
DIN 85
ISO 1580
ASME B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24640.060.050
EAN 8715492637741
UBB 950353155977
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se