text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M5X16

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 16
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2

Padrões

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85

Números do artigo

Referência 24640.050.016
EAN 8715492637512
UBB 950353154566
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se