text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M4X5

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 5
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1

Padrões

ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 85
ISO 1580
NF E25-128

Números do artigo

Referência 24640.040.005
EAN 8715492637253
UBB 950353514694
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se