text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M3X8

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7

Padrões

DIN 85
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24640.030.008
EAN 8715492636973
UBB 950353152586
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se