text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M3X20

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 20
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7

Padrões

NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580

Números do artigo

Referência 24640.030.020
EAN 8715492637031
UBB 950353152909
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se