Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51110
51110.020.030
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
30 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
51110.020.030
EAN
8715494116183
UBB
500571315216
UNSPSC
31161504