Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51110
51110.035.016
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M3,5X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3.5
Comprimento
16 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
16
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
51110.035.016
EAN
8715494116299
UBB
500571316388
UNSPSC
31161504