Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.040.025
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
25 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
25
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
24540.040.025
EAN
8715492633262
UBB
950353134105
UNSPSC
31161504