Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.100.040
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
40 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
24540.100.040
EAN
8715492634061
UBB
950353140128
UNSPSC
31161504