Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
48170
48170.080.040
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Latão CU2/CU3 M8X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
40 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
Números do artigo
Referência
48170.080.040
EAN
8715492849342
UBB
950353205558
UNSPSC
31161504