text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 M6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 10 mm
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Números do artigo

Referência 48170.060.010
EAN 8715492849144
UBB 950353204072
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.