Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01040
01040.080.060
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
Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X60X44,6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
60
Lg (max.)
44.6
P
1.25
s
13
Tolerância de furo ø
H7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
609
Números do artigo
Referência
01040.080.060
EAN
8717077009288
UBB
500644607318
UNSPSC
31161620