text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M20X85X55,7

  1. Ref. artigo 01041.200.085
  2. EAN 8717077280250
  3. UBB 500647901601
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 85
Lg (max.) 55.7
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 609
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b:50mm<L≤150mm 30.5
b (min.): L>150mm 35.5
b:L≤50mm 28.5
ds (k6) 21 (21,002-21,015)
k 12.5
P 2.50
s 30
Tolerância de furo ø H7
  1. Download modelo CAD