text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 90
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Classe 90
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 16
P 1
s 10

Padrões

DIN ≈6921

Números do artigo

Referência 01049.060.016
EAN 8715494322607
UBB 500577289126
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.