Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
01049
01049.050.012
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
Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
01049.050.012
EAN
8715494322539
UBB
500577288474
UNSPSC
31161620
Faça o download do E-doc