Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
01050
01050.060.016
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
Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Sem tratamento de superficie 90 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
16
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
01050.060.016
EAN
8715492018984
UBB
950351123092
UNSPSC
31161620
Faça o download do E-doc