Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26501
26501.029.019
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,9X19MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
19 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
19
P
1.1
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14585 C
Números do artigo
Referência
26501.029.019
EAN
8717077064621
UBB
500645231241
UNSPSC
31161507