text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço inoxidável (Inox) A4 ST4,8X45MM

  1. Ref. artigo 55650.048.045
  2. EAN 8715492960115
  3. UBB 500697393865
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4.8
Comprimento (L) (mm) 45
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
ISO 1479 C
BS 4174
NF E25-662 C
ASME B18.6.5M
DIN 7976 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 3
P 1.60
s 8