text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Zincado ST5,5X32MM

  1. Ref. artigo 26760.055.032
  2. EAN 8715492948144
  3. UBB 950352454066
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 5.5
Comprimento (L) (mm) 32
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-Z
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 10.8
k 3.95
Nr. fenda 3
P 1.80
  1. Download modelo CAD