text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Niquelado embalagem grande ST4,2X13MM

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (mm)
Comprimento (L) (mm)
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Niquelado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Phillips
Rosca Autorroscante
Informação complementar embalagem grande
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (mm) 4.2
Comprimento (L) (mm) 13
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Niquelado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Phillips
Rosca Autorroscante
Informação complementar embalagem grande
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

dk 8.2
k 3.05
Nr. fenda 2
P 1.40

Padrões

ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
NF E25-658

Números do artigo

Referência 26210.042.013
EAN 8715492653369
UBB 950352070185
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se