text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Niquelado embalagem grande ST3,5X19MM

Referência
Diâmetro (mm)
Comprimento (L) (mm)
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Niquelado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Phillips
Rosca Autorroscante
Informação complementar embalagem grande

Especificações

Diâmetro (mm) 3.5
Comprimento (L) (mm) 19
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Niquelado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Phillips
Rosca Autorroscante
Informação complementar embalagem grande
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

dk 6.9
k 2.6
Nr. fenda 2
P 1.30

Padrões

ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 C-H

Números do artigo

Referência 26210.035.019
EAN 8715492653307
UBB 950352069609
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se