text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST4,8X70MM

  1. Ref. artigo 26501.048.070
  2. EAN 8717077064959
  3. UBB 500645234542
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 250
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4.8
Comprimento (L) (mm) 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF ≈E25-654 C
ASME ≈B18.6.4
DIN ≈7981 C
ISO 14585 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 9.5
k 3.55
P 1.60
Chave caixa T25
  1. Download modelo CAD