text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber PZ sem ponta DIN 7982 F-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X13MM

  1. Ref. artigo 51867.048.013
  2. EAN 8715492084705
  3. UBB 500697417219
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 1.000
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4.8
Comprimento (L) (mm) 13
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
ISO 7050 F-Z
DIN 7982 F-Z
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 9.5
k ≈ 3
Nr. fenda 2
P 1.6