text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X80MM

  1. Ref. artigo 51681.048.080
  2. EAN 8715494597197
  3. UBB 500633282776
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 4.8
Comprimento (L) (mm) 80
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
ISO 7050 C-Z
DIN 7982 C-Z
NF E25-656 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 9.5
k ≈ 3
Nr. fenda 2
P 1.60
  1. Download modelo CAD