text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X9,5MM

  1. Ref. artigo 51683.029.009
  2. EAN 8715494131346
  3. UBB 500571718401
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 1.000
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 2.9
Comprimento (L) (mm) 9.5
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
DIN ≈7982 C
ISO 14586 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
P 1.10
Chave caixa T10
  1. Download modelo CAD