text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X13MM

  1. Ref. artigo 51683.029.013
  2. EAN 8715494131353
  3. UBB 500571718575
  4. UNSPSC 31161507

Preço por 
-


Embalagem: 1.000
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 2.9
Comprimento (L) (mm) 13
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
ISO 14586 C
DIN ≈7982 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
P 1.10
Chave caixa T10
  1. Download modelo CAD