text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso auto bloqueante com flange DIN ≈6921 Aço Direita Dacromet 500 LC Grade A 90/100 M12X40

  1. Ref. artigo 01048.120.040
  2. EAN 8715492018878
  3. UBB 953351973649
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Comprimento (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Classe 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Dacromet 500 LC Grade A
Rosca Métrica

Especificações

No image available
dc 24
k 8.7
P 1.75
s 17
  1. Faça o download do E-doc