text.skipToContent text.skipToNavigation

Závěsný šroub UNC nadměrný závit ASME B18.5 Ocel SAE J429 Žárový zinek Gr.2 nadrozměrný 3/8-16X3.1/2

Spécifications

Průměr 3/8 Inch
Délka 3.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.2
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Unified National Coarse
Info nadrozměrný

Dimensions

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Závitů na palec 16

Normes

ASME B18.5

Numéros d'articles

Numéro d'article U08307.037.0350
EAN 8717077380462
UBB 500623999074
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.