text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha cónica á prova de vibração, diâmetro exterior largo, X-series Aço Delta Protekt® X-serie M16X30,7

  1. Ref. artigo 37983.160.030
  2. EAN 7330948005694
  3. UBB 500616924196
  4. UNSPSC 31161817
  5. Artigo do fabricante nr 2379

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa

Utilizing a unique multifunctional design, Nord-Lock X-series washers offer the highest security against both spontaneous bolt loosening and slackening. Combining Nord-Lock’s unrivaled wedge-effect solution (to prevent spontaneous loosening) with an exceptional spring effect (to compensate for loss of preload due to slackening), Nord-Lock X-series washers give you a total security option for those situations in which there can be no compromise.

d2 30,7
Para diâm. nom. M16
Informação complementar X-serie
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Delta Protekt®
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 16.6
d2 30,7
s (set) 4.8