text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha cónica á prova de vibração, diâmetro exterior largo, X-series Aço Delta Protekt® X-serie M10X21

  1. Ref. artigo 37983.100.021
  2. EAN 7330948005830
  3. UBB 500616923859
  4. UNSPSC 31161817
  5. Artigo do fabricante nr 2621

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa

Utilizing a unique multifunctional design, Nord-Lock X-series washers offer the highest security against both spontaneous bolt loosening and slackening. Combining Nord-Lock’s unrivaled wedge-effect solution (to prevent spontaneous loosening) with an exceptional spring effect (to compensate for loss of preload due to slackening), Nord-Lock X-series washers give you a total security option for those situations in which there can be no compromise.

d2 21
Para diâm. nom. M10
Informação complementar X-serie
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Delta Protekt®
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 10.5
s (Set) Del pro 3.5
d2 21