text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha anti vibração diametro exterior largo Aço Delta Protekt® M5X10,8

  1. Ref. artigo 37982.050.010
  2. EAN 7330948052537
  3. UBB 500511633553
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artigo do fabricante nr NL-5-DP-SP(10,8)

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa

Os produtos de travamento com cunha da Nord-Lock são reconhecidos em todo o mundo por sua capacidade de fixar uniões aparafusadas expostas a fortes vibrações e cargas dinâmicas. O sistema não pode soltar-se de forma não intencional, pois ele cria uma cunha sob a porca ou cabeça do parafuso. Uma solução ideal para uniões aparafusadas nas quais a falha não é uma opção.

d2 10,8
Para diâm. nom. M5
Observações Para informação geral sobre anilhas anti vibração NORD-LOCK, ver INFO-páginas. Anilhas anti vibração com aba larga são recomendadas furos mais largos e longos, quando uma maior superficie de contacto é necesssária. Folheto técnico disponivel sob pedido.
Informação complementar pakowane po sztuce
Material (comprimento) Aço
Diâm. eixo nom. M5
Tratamento sup. Delta Protekt®
Info Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

s (set) 2.2
d2 10,8
d1 5.4