text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha anti vibração diametro exterior largo Aço Delta Protekt® M30X58,5

  1. Ref. artigo 37982.300.058
  2. EAN 7330948306531
  3. UBB 500511634213
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artigo do fabricante nr NL-30-DP-SP(58,5)

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa

Os produtos de travamento com cunha da Nord-Lock são reconhecidos em todo o mundo por sua capacidade de fixar uniões aparafusadas expostas a fortes vibrações e cargas dinâmicas. O sistema não pode soltar-se de forma não intencional, pois ele cria uma cunha sob a porca ou cabeça do parafuso. Uma solução ideal para uniões aparafusadas nas quais a falha não é uma opção.

d2 58,5
Para diâm. nom. M30
Informação complementar pakowane po sztuce
Material (comprimento) Aço
Diâm. eixo nom. M30
Tratamento sup. Delta Protekt®
Observações
  • Para informação geral sobre anilhas anti vibração NORD-LOCK, ver INFO-páginas.
  • Anilhas anti vibração com aba larga são recomendadas furos mais largos e longos, quando uma maior superficie de contacto é necesssária.
  • Folheto técnico disponivel sob pedido.
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 58,5
d1 31.4
s (Set) Del pro 6.6