text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha anti vibração diametro exterior largo Aço Delta Protekt® M22X42

  1. Ref. artigo 37982.220.042
  2. EAN 7330948019097
  3. UBB 500511633975
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artigo do fabricante nr NL-22-DP-SP(42,0)

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa

Os produtos de travamento com cunha da Nord-Lock são reconhecidos em todo o mundo por sua capacidade de fixar uniões aparafusadas expostas a fortes vibrações e cargas dinâmicas. O sistema não pode soltar-se de forma não intencional, pois ele cria uma cunha sob a porca ou cabeça do parafuso. Uma solução ideal para uniões aparafusadas nas quais a falha não é uma opção.

d2 42
Para diâm. nom. M22
Observações Para informação geral sobre anilhas anti vibração NORD-LOCK, ver INFO-páginas. Anilhas anti vibração com aba larga são recomendadas furos mais largos e longos, quando uma maior superficie de contacto é necesssária. Folheto técnico disponivel sob pedido.
Informação complementar pakowane po sztuce
Material (comprimento) Aço
Diâm. eixo nom. M22
Tratamento sup. Delta Protekt®
Info Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Especificações

d1 23.4
d2 42
s (set) 4.6