text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha anti vibração diametro exterior largo Aço Delta Protekt® M20X39

  1. Ref. artigo 37982.200.039
  2. EAN 7330948202536
  3. UBB 500511633892
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artigo do fabricante nr NL-20-DP-SP(39,0)

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa

Os produtos de travamento com cunha da Nord-Lock são reconhecidos em todo o mundo por sua capacidade de fixar uniões aparafusadas expostas a fortes vibrações e cargas dinâmicas. O sistema não pode soltar-se de forma não intencional, pois ele cria uma cunha sob a porca ou cabeça do parafuso. Uma solução ideal para uniões aparafusadas nas quais a falha não é uma opção.

d2 39
Para diâm. nom. M20
Observações
  • Para informação geral sobre anilhas anti vibração NORD-LOCK, ver INFO-páginas.
  • Anilhas anti vibração com aba larga são recomendadas furos mais largos e longos, quando uma maior superficie de contacto é necesssária.
  • Folheto técnico disponivel sob pedido.
Material (comprimento) Aço
Diâm. eixo nom. M20
Tratamento sup. Delta Protekt®
Info
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  1. Escolher outras medidas

Especificações

s (Set) Del pro 3.4
d1 21.4
d2 39