text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Anilha anti vibração diametro exterior largo Aço Delta Protekt® M14X30,7

  1. Ref. artigo 37982.140.030
  2. EAN 7330948018977
  3. UBB 500511633637
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artigo do fabricante nr NL-14-DP-SP(30,7)

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa

Os produtos de travamento com cunha da Nord-Lock são reconhecidos em todo o mundo por sua capacidade de fixar uniões aparafusadas expostas a fortes vibrações e cargas dinâmicas. O sistema não pode soltar-se de forma não intencional, pois ele cria uma cunha sob a porca ou cabeça do parafuso. Uma solução ideal para uniões aparafusadas nas quais a falha não é uma opção.

d2 30,7
Para diâm. nom. M14
Observações Para informação geral sobre anilhas anti vibração NORD-LOCK, ver INFO-páginas. Anilhas anti vibração com aba larga são recomendadas furos mais largos e longos, quando uma maior superficie de contacto é necesssária. Folheto técnico disponivel sob pedido.
Informação complementar pakowane po sztuce
Material (comprimento) Aço
Diâm. eixo nom. M14
Tratamento sup. Delta Protekt®
Info Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Especificações

d2 30,7
d1 15.2
s (set) 3.4