MARCAÇÃO CE EM PARAFUSOS PARA MADEIRA MAXXFAST
A legislação europeia tem cada vez mais impacto dos nossos negócios. As diretivas e regulamentos europeus, estão cada vez mais presentes quando os nossos clientes desenvolvem um produto. Uma das normas mais familiares é a ELV (200/53/EC), esta Diretiva regula, entre outros, a utilização do Cr(VI). Outra norma é a que legisla sobre os produtos para a construção (CPR, 305/2011). Esta contém 7 “características essenciais” que as construções e estruturas metálicas devem cumprir. Para facilitar a compreensão da norma, o CEN ( European standardization body) emitido pelos Eurocodes, assegura que está em conformidade com a legislação Europeia.
Normas europeias harmonizadas
Estes Eurocodes conduzem a outras normas europeias, com o mesmo propósito – cumprimento da lei. Estas normas chamadas de “Normas Europeias Harmonizadas” incluem um anexo ZA que regula a ligação entre a Norma e o CPR. Os produtos, de acordo com estas normas, devem ter marcação CE, para que seja claro que estes estão em conformidade com a legislação Europeia. Atualmente existem algumas normas para parafusos– EN 14399-1, EN 15048-1, EN 1515-4 e EN 14592.
EN 14592 Timber Structures – Parafusos Dowel
EN 14592 Timber Structures – Parafusos tipo Dowel– Requirements é uma norma harmonizada para parafusos utilizados em estruturas timber (madeira). Além de requisitos para parafusos para madeira, incluem também, requisitos para pregos, ou agrafos. Para parafusos utilizados em construção de madeira a norma é clara:
- Material (aço ou aço inox) deve estar em conformidade com as normas Europeias
- Comprimento da rosca deve ser, no mínimo, 4 vezes o diâmetro nominal
- O diâmetro mais pequeno deve ser entre 60% a 90% do diâmetro maior
- As propriedades mecânicas declaradas:
- Característica de rendimento
- Característica de parâmetro de retirada
- Característica do parâmetro pull-through
- Característica da capacidade de tração
- Característica de torsão
DoP – Declaração de Performance
Toda esta informação consta na DoP, a Declaração de Performance. Este documento deve estar disponível para consulta.
Não existem valores limite para as características mecânicas. Por isso não existem “boas” ou “más” características de capacidade de tensão, apenas as declaradas na DoP.
Todos os parafusos para madeira MaxxFast, exceto diâmetros 3 e 3,5, foram testados e os resultados constam nas DoP’s. Todas as propriedades mecânicas relacionadas com o comportamento dos parafusos com a madeira, a densidade e o tipo de madeira estão mencionados. Estes dados são de referência, os parafusos terão comportamentos diferentes, em diferentes tipos de madeira.
O DoP está disponível nas seguintes línguas:
- Holandês
- Inglês
- Francês
- Checo
- Húngaro
- Polonês
- Portugues
- Romeno
- Eslovaco
Os DoP estão visíveis na nossa Webshop.
Marcação CE
Outro requisito da norma EN 14592 é que as embalagens produtos tenham marcação CE. Como foi referido anteriormente, as embalagens MaxxFast tem marcação CE e o número do certificado. A marcação CE, permite que o produto seja utilizado de uma forma legal em qualquer país da EU.
Na do nosso catalogo os grupos incluídos têm marcação CE.