text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 1.1/4-7X4.1/2

  1. Ref. artigo U04104.125.0450
  2. EAN 8717077349919
  3. UBB 500620830892
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Classe Gr.8
Diâmetro 1.1/4
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft) 4.1/2
Material (comprimento) Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
TPI 7
Tratamento sup. Passivado a amarelo
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 1.7/8
H 25/32
LT (min.): L>6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Polegadas 2.75
Fios por polegada 7