Cavilhas
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
Cavilhas
U39710
U39710.009.0050
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
Grooved pin type A ASME ASME B18.8.2 Aço carbono Zincado 3/32X1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.09375
Material
Aço carbono
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
1/2 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Aço carbono
Tratamento sup.
Zincado
Dimensões
F (max.)
0.135
A (max.)
0.0938
A (min.)
0.0923
B ≈
0.101
E
0.0091
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U39710.009.0050
EAN
8712423087002
UBB
500626512650
UNSPSC
31162400